• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MTE D1.18-2-W1.00-21 Multi Insert Threading Endmills with Weldon Shanks

Réf.: 3320210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3320210
EAN / GTIN 7291075377446
Réf. fabricant 3320210
Article hors catalogue L24090 210

Description

Description:

Corps de fraise de filetage par fraisage ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru ,Diamètre coupant (DC) 1.18″ ,Longueur hors tout (OAL) 4-1/4″ ,Longueur utile (LU) 1.97″

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD): 0.95″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.18″
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.827″
  • Nombre de dents (NOF): 2
  • Longueur hors tout (OAL): 4-1/4″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 1.97″

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout