• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MT LNHU 1403 24W IC908 External & Internal Whitworth (BSW, BSF, BSP) Full Profile Thread Milling Inserts for Fittings and Pipe Couplings

Réf.: 3320023
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3320023
EAN / GTIN 7291075376357
Réf. fabricant 3320023
Article hors catalogue L24290 20

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 14 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm, Largeur plaquette (W1) 7.9 mm, Pas filetage (TP) 1.058 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 14 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm
  • Largeur plaquette (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Pas filetage (TP) 1.058 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 24 Threads/″

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout