MT LNHU 1403 E20UN IC908 External (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS) Full Profile Thread Milling Inserts for General Industries

Réf.: 3319991
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série MILLTHREAD
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3319991
EAN / GTIN 7291075375381
Réf. fabricant 3319991
Article hors catalogue L24290 329

Description

Description:

Plaquettes de filetage par fraisage, Longueur plaquette (INSL) 14 mm, Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm, Largeur plaquette (W1) 7.9 mm, Pas filetage (TP) 1.27 mm, Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

Caractéristique(s):

  • Longueur plaquette (INSL) 14 mm
  • Épaisseur plaquette totale (S1) 3.2 mm
  • Largeur plaquette (W1) 7.9 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Pas filetage (TP) 1.27 mm
  • Type filetage (TTP_DF2) EXT
  • Nombre filets au pouce (TPI) 20 Threads/″

Produits adaptés

De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout