• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

F90SD D4.00-08-1.50-12 Face Mills Carrying Square Inserts

Réf.: 3319843
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Serie HELIQUAD
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3319843
EAN / GTIN 7291075384147
Réf. fabricant 3319843
Article hors catalogue L23980 1508

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.23″ ,Longueur hors tout (OAL) 2.01″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.465″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.23″
  • Identification plaquette étalon (MIID): QDMT 1205PDN-RM
  • Longueur hors tout (OAL): 2.01″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees

Produits adaptés

De la même série "HELIQUAD" Afficher tout