MTE D30.4/D1.2-3-MMT15-21 Indexable Threading Endmills with a MULTI-MASTER Shank Connection

Réf.: 3313458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3313458
    EAN / GTIN 7291075374858
    Réf. fabricant 3313458
    Article hors catalogue L24090 59

    Description

    Description:

    Corps de fraise de filetage par fraisage, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Diamètre coupant (DC) 30.4 mm, Longueur hors tout (OAL) 51 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 23.9 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 30.4 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX) 21 mm
    • Nombre de dents (NOF) 3
    • Longueur hors tout (OAL) 51 mm
    • Type filetage (TTP_DF2) INT

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout