PDACL 1616X-11S-JHP-MC Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 55° Positive Rhombic Inserts for Swiss Automatic Machines

Réf.: 3308033
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série ISOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3308033
EAN / GTIN 7291075365405
Réf. fabricant 3308033
Article hors catalogue L23990 677

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 76 mm, Longueur tête (LH) 28 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 76 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 16.2 mm
  • Longueur tête (LH) 28 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.52 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DC..11T3
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 0 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm