PENTA 24N157J015 IC807G Plaquettes avec 5 arêtes de coupe pour tronçonnage et gorges dans les matériaux doux, les tubes, les petites pièces et à parois mince.

Réf.: 3304795
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Référence article 3304795
    EAN / GTIN 7291075151077
    Réf. fabricant 3304795
    Article hors catalogue L24080 352

    Description

    Description:

    Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.15 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 1.57 mm

    Caractéristique(s):

    • Type de brise-copeaux J
    • Rayon (RE) 0.15 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
    • Sens (HAND) Neutral
    • Largeur de coupe (CW) 1.57 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
    • Avance mini en gorge (fg(min)) 0 mm/rev

    Produits adaptés

    Porte-outils :