Escabeau à barreaux 4 éléments avec traverse nivello® 4x10 barreaux

Réf.: 33040
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution marchepied Sprosse
Type de produit Echelles pliantes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 33040
EAN / GTIN 4031405330405
Réf. fabricant 033040

Description

Description:

  • Echelle fixe en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Nivello® traverse en largeur optimale pour le produit sélectionné pour une position debout et une ascension plus sûres grâce aux chaussures en échelle Nivello® avec technologie d'inclinaison à 2 axes, contrôle de l'angle d'attaque et repose-pieds remplaçables. La traverse est fournie sans jeu et est boulonnée deux fois à l'extrémité inférieure de la colonne
  • Réglable en hauteur d'un échelon à l'autre en quelques étapes simples
  • Capuchons d'extrémité en plastique sur l'extrémité supérieure du rail
  • Protection anti-étalement avec deux sangles en polyester haute résistance
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Charge maximale : 150 kg

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 6000 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 73 mm
  • Longueur déployée : 4800 mm
  • Longueur rétractée : 3060 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Inclinaison : 70 °
  • Résistance au glissement : Cannelée en aluminium
  • Longueur du pas : 2690 mm
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 4x10 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 1200 mm
  • Exécution de l'étape : Germes

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop