ICG 203 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Réf.: 3302961
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3302961
EAN / GTIN 7291075373677
Réf. fabricant 3302961
Article hors catalogue L24050 1542

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 20.3 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 20.0, Angle pointe (SIG) 130 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 20.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 7.12 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 20.0
  • Épaisseur plaquette (S) 11.2 mm
  • Angle pointe (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 4.08 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout