• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

ICG 185 IC908 Exchangeable Chip Splitting SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO M and ISO P Materials

Réf.: 3302956
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3302956
EAN / GTIN 7291075373622
Réf. fabricant 3302956
Article hors catalogue L24050 2491

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 18.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 18.0, Angle pointe (SIG) 130 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 18.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 6.48 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 18.0
  • Épaisseur plaquette (S) 10.2 mm
  • Angle pointe (SIG) 130 Degrees
  • Point Length (PL) 3.72 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout