• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

PENTA D40R300PB-15D IC808G Plaquettes pentagonales pour le tronçonnage dans les aciers à roulements ou autres matériaux ductiles

Réf.: 3301664
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 4 Pièces
  • Etapes de la commande : 4 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Référence article 3301664
EAN / GTIN 7291075362220
Réf. fabricant 3301664
Article hors catalogue L24080 373

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0.1 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm

Caractéristique(s):

  • Type de brise-copeaux PB
  • Rayon (RE) 0.1 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.03 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :