TGSF 63-4-10K-JHP Slitting Cutters with Coolant Channels Carrying TANG-GRIP Inserts

Réf.: 3300959
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série TANGSLIT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3300959
EAN / GTIN 7291075381801
Réf. fabricant 3300959
Article hors catalogue L24130 47

Description

Description:

Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm, Diamètre coupant (DC) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.05 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 32 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 10 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 14 mm
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Largeur de coupe (CW) 4 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.05 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Diamètre moyeu (DHUB) 32 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TAG N4C
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 5000 rpm

Produits adaptés

De la même série "TANGSLIT" Afficher tout