Description:
Fraises à rainurer, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34 mm, Diamètre coupant (DC) 125 mm, Nombre de dents (CICT) 8, Largeur de coupe (CW) 4 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.05 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Nombre de dents (NOF) 8, Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm, Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
Caractéristique(s):
- Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
- Profondeur dusinage Maximum (CDX) 34 mm
- Diamètre coupant (DC) 125 mm
- Nombre de dents (CICT) 8
- Largeur de coupe (CW) 4 mm
- Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.05 mm
- Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
- Nombre de dents (NOF) 8
- Diamètre moyeu (DHUB) 55 mm
- Identification plaquette étalon (MIID) TAG N4C
- Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8
- Vitesse de rotation Maximum (RPMX) 3820 rpm