DCN 210-063-25.4A-3D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3260100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3260100
EAN / GTIN 7291075292657
Réf. fabricant 3260100
Article hors catalogue L24040 1061

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.827″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 21.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.99″ ,Longueur utile (LU) 2.63″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.827″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.862″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.827″
  • Equivalent décimal: 0.827″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.64″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 21.0
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 210
  • Longueur hors tout (OAL): 5.99″
  • Point Length (PL): 0.15″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.79″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.2″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 2.63″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout