DCN 310-155-40A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3260078
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3260078
EAN / GTIN 7291075291612
Réf. fabricant 3260078
Article hors catalogue L24040 123

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Diamètre coupant (DC) 31 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 31.0, Longueur hors tout (OAL) 272 mm, Longueur utile (LU) 159.76 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 50 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 31 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 31.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 31 mm
  • Diamètre collerette (DF) 50 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 198.36 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 31.0
  • Groupe de longueurs 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) ICP 310
  • Longueur hors tout (OAL) 272 mm
  • Point Length (PL) 4.76 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 204 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 68 mm
  • Type de queue Weldon
  • Longueur utile (LU) 159.76 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout