DR18.0-054-25.4-06-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: 3260050
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3260050
EAN / GTIN 7291075203936
Réf. fabricant 3260050
Article hors catalogue L24150 326

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.709″ ,Longueur hors tout (OAL) 5.99″ ,Longueur utile (LU) 2.13″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.709″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.799″
  • Equivalent décimal: 0.709″
  • Diamètre collerette (DF): 1.26″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 2.969″
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 060304-DT
  • Longueur hors tout (OAL): 5.99″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.99″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 2.13″

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout