• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle télescopique 4 plans avec traverse 4x6 échelons

Réf.: 32124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelles multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 32124
EAN / GTIN 4031405321243
Réf. fabricant 032124
Article hors catalogue L90110 395

Description

Description:

  • Echelle télescopique à échelons en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • Connexion de longeron/barreau à haute résistance
  • Peut être utilisé comme échelle debout et d'atterrissage
  • Escalier
  • Pliable au milieu par des charnières en acier verrouillables automatiquement
  • Les deux parties externes peuvent être télescopées d'un segment à l'autre
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 370 mm
  • Charge maximale : 150 kg
  • Ces produits sont couverts par la garantie légale
  • Remarque : Selon TRBS 2121 partie 2, un accessoire approprié est nécessaire pour travailler sur cette échelle

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail max. : 7500 mm
  • Hauteur de travail min. : 4700 mm
  • Largeur extérieure : 370 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Longueur du conducteur en tant que conducteur d'atterrissage : 6400 mm
  • Longueur du conducteur en tant que conducteur d'atterrissage (min.): 3600 mm
  • Longueur de l'échelle comme escabeau : 3100 mm
  • Longueur de l'échelle comme escabeau (min.): 1830 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 4x6 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Largeur de traverse : 1000 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires