Autocollant de signalisation pour échelle télescopique avec deux traverses Autocollant 19097

Réf.: 19165
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Signaux d'obligation

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 19165
    EAN / GTIN 4031405191655
    Réf. fabricant 019165

    Description

    Description:

    • Conformément à la norme DIN en 131-3, des autocollants spécifiques au produit avec des instructions d'utilisation doivent être apposés. On trouvera une explication des pictogrammes utilisés à l ' adresse www.steigtechnik.de
    • 1 unités = 20 unités

    Caractéristique(s):

    • Largeur: 40 mm
    • Longueur : 230 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Plastique
    • Installation requise : A monter sans outils