{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM5 | |
⌀ corps D | 88,5 mm | |
Longueur utile B | 143,5 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 40 mm | |
⌀ pointe max. 30° A | 16 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 64 mm | |
Pour poids de la pièce | 1 200 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320670 5 | |
EAN / GTIN | 4019208017082 | |
Réf. fabricant | 058672 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pointe tournante allongée 60°/30°, Cône morse: 5
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock
583,84 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
723,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
515,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
431,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
378,40 €
326,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
316,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
1 256,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 1 200 kg | 1 000 kg | 1 200 kg | 2 000 kg | 1 500 kg | 2 000 kg | 2 000 kg |
⌀ corps D | 88,5 mm | 92 mm | 78 mm | 78 mm | 88 mm | 88 mm | 96 mm |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,005 mm |
Cône morse | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 |
Longueur utile B | 143,5 mm | 146 mm | 132 mm | 118 mm | 143 mm | 128,5 mm | 134 mm |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |