{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cône morse | CM5 | |
⌀ corps D | 78 mm | |
Longueur utile B | 118 mm | |
⌀ pointe max. 60° A | 32 mm | |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | |
Longueur pointe C | 47 mm | |
Vitesse de rotation max. | 3 200 min-1 | |
Pour poids de la pièce | 2 000 kg | |
Type de produit | Pointe de centrage |
Référence article | 320657 5 | |
EAN / GTIN | 4045197774163 | |
Réf. fabricant | 320657 5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pointe tournante 60°, Cône morse: 5
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
431,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
723,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock
515,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
59 article(s) en stock
378,40 €
326,00 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
48 article(s) en stock
316,80 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
1 256,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Pour poids de la pièce | 2 000 kg | 1 000 kg | 1 200 kg | 1 500 kg | 2 000 kg | 2 000 kg |
⌀ corps D | 78 mm | 92 mm | 78 mm | 88 mm | 88 mm | 96 mm |
Erreur de concentricité max. | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,005 mm |
Cône morse | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 | CM5 |
Longueur utile B | 118 mm | 146 mm | 132 mm | 143 mm | 128,5 mm | 134 mm |
Type de produit | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage | Pointe de centrage |