• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DFN 340-272-31.75A-8D-IQ Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and Flat Shank. Drilling Depth: 8xD

Réf.: 3203602
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203602
EAN / GTIN 7291075369038
Réf. fabricant 3203602
Article hors catalogue L24040 652

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.339″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 34.0 ,Longueur hors tout (OAL) 14.61″ ,Longueur utile (LU) 10.71″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.339″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1-3/8″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.339″
  • Equivalent décimal: 1.339″
  • Diamètre collerette (DF): 1.65″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 11.95″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 34.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): HFP 340
  • Longueur hors tout (OAL): 14.61″
  • Point Length (PL): 0.3″
  • Longueur dépassement (LPR): 12-1/4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 10.71″

Produits adaptés

De la même série "CHAMIQDRILL 700 Line" Afficher tout