• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCN 290-145-31.75A-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3203529
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203529
EAN / GTIN 7291075293111
Réf. fabricant 3203529
Article hors catalogue L24040 1303

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.142″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 29.0 ,Longueur hors tout (OAL) 9.87″ ,Longueur utile (LU) 5.92″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.142″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.177″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.142″
  • Equivalent décimal: 1.142″
  • Diamètre collerette (DF): 1.65″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 7.302″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 29.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 290
  • Longueur hors tout (OAL): 9.87″
  • Point Length (PL): 0.208″
  • Longueur dépassement (LPR): 7.51″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 5.92″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout