ICK 299 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO K Materials

Réf.: 5506789
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5506789
EAN / GTIN 7291075269192
Réf. fabricant 5506789
Article hors catalogue L24050 1407

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 29.9 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 29.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 29.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 10.1 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 29.0
  • Épaisseur plaquette (S) 16.8 mm
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 6.7 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout