DCN 060-009-12.7A-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3203287
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203287
EAN / GTIN 7291075292251
Réf. fabricant 3203287
Article hors catalogue L24040 1160

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.236″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 6.0 ,Longueur hors tout (OAL) 2.76″ ,Longueur utile (LU) 0.39″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.236″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.252″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.236″
  • Equivalent décimal: 0.236″
  • Diamètre collerette (DF): 0.63″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 0.947″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 6.0
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 060
  • Longueur hors tout (OAL): 2.76″
  • Point Length (PL): 0.043″
  • Longueur dépassement (LPR): 0.99″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.77″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 0.39″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout