DCN 280-042-31.75A-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3203227
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203227
EAN / GTIN 7291075292244
Réf. fabricant 3203227
Article hors catalogue L24040 1065

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.102″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 28.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5-3/4″ ,Longueur utile (LU) 1.86″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.102″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.138″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.102″
  • Equivalent décimal: 1.102″
  • Diamètre collerette (DF): 1.653″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.189″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 28.0
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 280
  • Longueur hors tout (OAL): 5-3/4″
  • Point Length (PL): 0.201″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.39″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 1.86″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout