{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue | 63 mm | |
Taille plaquette | 16 | |
Support | PSC | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Norme de porte-outils | ISO 26623-1 | |
Arrosage interne | oui | |
Longueur de col cote A | 65 mm | |
⌀ pré-perçage min. D1 min | 80 mm | |
Distance axe-pointe f | 45 mm | |
Plaquette adaptée | CN.. 1606.. | |
Pièce(s) de rechange | P02 | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 320316 63/16HP | |
EAN / GTIN | 2050001772831 | |
Réf. fabricant | PS6.PCE.LLA.065-HP |