Porte-outils à levier à gauche, PSC, ⌀ queue / dim. plaquette: 50/12HPmm

Réf.: 320316 50/12HP
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue 50 mm
Taille plaquette 12
Support PSC
Type d'utilisation Gauche
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 60 mm
⌀ pré-perçage min. D1 min 63 mm
Distance axe-pointe f 35 mm
Plaquette adaptée CN.. 1204..
Pièce de rechange P01
Longueur totale 90 mm
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 320316 50/12HP
EAN / GTIN 2050002039841
Réf. fabricant PS5.PCD.LLA.060-HP

Description

Remarque(s):

Commander séparément la buse HP adaptée 320001! Pour les pièces de rechange 320610320626, consulter notre catalogue de pièces de rechange.
Tirette PSC disponible sur demande.