DCN 290-044-31.75R-1.5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 1.5xD

Réf.: 3203139
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203139
EAN / GTIN 7291075279955
Réf. fabricant 3203139
Article hors catalogue L24040 186

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 1.142″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 29.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.88″ ,Longueur utile (LU) 1.92″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1.142″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.177″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 1.142″
  • Equivalent décimal: 1.142″
  • Diamètre collerette (DF): 1.653″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.312″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 29.0
  • Groupe de longueurs: 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 290
  • Longueur hors tout (OAL): 5.88″
  • Point Length (PL): 0.208″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.52″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 1.92″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout