• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CHAMRING 240-WN40-09 CHAMRING (utilisées avec l'UNICHAMDRILL) pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: 3203087
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série CHAMRING
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3203087
EAN / GTIN 7291075191790
Réf. fabricant 3203087
Article hors catalogue L24040 540

Description

Description:

Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 24.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 24 mm, Shank Size (SS) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 24.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 24 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XCGT 09...
  • Longueur attachement (LS) 68 mm
  • Taille du corps (SS) 40 mm

Produits adaptés

De la même série "CHAMRING" Afficher tout