• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CHAMRING 090-W25.4-06 CHAMRING (utilisées avec l'UNICHAMDRILL) pour percer et chanfreiner en une seule opération.

Réf.: 3201282
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CHAMRING
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201282
EAN / GTIN 7291075191820
Réf. fabricant 3201282
Article hors catalogue L24040 628

Description

Description:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.37″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.335″ ,Shank Size (SS) 1″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.37″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.335″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XCGT 06...
  • Longueur attachement (LS): 1.97″
  • Taille du corps (SS): 1″

De la même série "CHAMRING" Afficher tout