DCN 075-038-12.7R-5D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 5xD

Réf.: 3202948
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3202948
EAN / GTIN 7291075243543
Réf. fabricant 3202948
Article hors catalogue L24040 913

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.295″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 7.0 ,Longueur hors tout (OAL) 3.82″ ,Longueur utile (LU) 1.53″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.295″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.311″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.295″
  • Equivalent décimal: 0.295″
  • Diamètre collerette (DF): 0.63″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 1.996″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 7.0
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 075
  • Longueur hors tout (OAL): 3.82″
  • Point Length (PL): 0.054″
  • Longueur dépassement (LPR): 2.05″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.77″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 1.53″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout