Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.709″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 18.0 ,Longueur hors tout (OAL) 11.83″ ,Longueur utile (LU) 8.63″
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 0.709″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.744″
- Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.709″
- Equivalent décimal: 0.709″
- Diamètre collerette (DF): 1.26″
- Longueur fonctionnelle (LF): 9.501″
- Code taille logement plaquette (SSC): 18.0
- Groupe de longueurs: 12xD
- Identification plaquette étalon (MIID): ICP 180
- Longueur hors tout (OAL): 11.83″
- Point Length (PL): 0.129″
- Longueur dépassement (LPR): 9.63″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 2.2″
- Type de queue: Round
- Longueur utile (LU): 8.63″