Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.472″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 12.0 ,Longueur hors tout (OAL) 8.23″ ,Longueur utile (LU) 5.76″
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 0.472″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.488″
- Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.472″
- Equivalent décimal: 0.472″
- Diamètre collerette (DF): 0.79″
- Longueur fonctionnelle (LF): 6.254″
- Code taille logement plaquette (SSC): 12.0
- Groupe de longueurs: 12xD
- Identification plaquette étalon (MIID): ICP 120
- Longueur hors tout (OAL): 8.23″
- Point Length (PL): 0.086″
- Longueur dépassement (LPR): 6.34″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.89″
- Type de queue: Round
- Longueur utile (LU): 5.76″