Description:
Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Diamètre coupant (DC) 12 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 12.0, Longueur hors tout (OAL) 161 mm, Longueur utile (LU) 97.82 mm
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC) 12 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.4 mm
- Diamètre coupant Maximum (DCN) 12 mm
- Diamètre collerette (DF) 20 mm
- Longueur fonctionnelle (LF) 110.82 mm
- Code taille logement plaquette (SSC) 12.0
- Groupe de longueurs 8xD
- Identification plaquette étalon (MIID) ICP 120
- Longueur hors tout (OAL) 161 mm
- Point Length (PL) 1.82 mm
- Longueur dépassement (LPR) 113 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longueur attachement (LS) 48 mm
- Type de queue Round
- Longueur utile (LU) 97.82 mm