DCN 240-192-31.75R-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: 3202732
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3202732
EAN / GTIN 7291075278972
Réf. fabricant 3202732
Article hors catalogue L24040 327

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.945″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 24.0 ,Longueur hors tout (OAL) 11.42″ ,Longueur utile (LU) 7.73″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.945″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.98″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.945″
  • Equivalent décimal: 0.945″
  • Diamètre collerette (DF): 1.653″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 8.888″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 24.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 240
  • Longueur hors tout (OAL): 11.42″
  • Point Length (PL): 0.172″
  • Longueur dépassement (LPR): 9.06″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 2.36″
  • Type de queue: Round
  • Longueur utile (LU): 7.73″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout