DCN 110-088-15.87R-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and a Cylindrical Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: 3202717
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3202717
    EAN / GTIN 7291075278842
    Réf. fabricant 3202717
    Article hors catalogue L24040 1076

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.433″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 11.0 ,Longueur hors tout (OAL) 6.01″ ,Longueur utile (LU) 3.54″

    Caractéristique(s):

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.433″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.449″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.433″
    • Equivalent décimal: 0.433″
    • Diamètre collerette (DF): 0.79″
    • Longueur fonctionnelle (LF): 4.041″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 11.0
    • Groupe de longueurs: 8xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 110
    • Longueur hors tout (OAL): 6.01″
    • Point Length (PL): 0.079″
    • Longueur dépassement (LPR): 4.12″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Longueur attachement (LS): 1.89″
    • Type de queue: Round
    • Longueur utile (LU): 3.54″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout