• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

IHP 110 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Réf.: 3404165
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3404165
EAN / GTIN 7291075481693
Réf. fabricant 3404165
Article hors catalogue L24050 1165

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 11 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 11.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 11 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 4.93 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 11.0
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 1.67 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout