Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.374″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 9.0 ,Longueur hors tout (OAL) 4.26″ ,Longueur utile (LU) 1.94″
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
- Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 0.374″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.39″
- Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.374″
- Equivalent décimal: 0.374″
- Diamètre collerette (DF): 0.63″
- Longueur fonctionnelle (LF): 2.422″
- Code taille logement plaquette (SSC): 9.0
- Groupe de longueurs: 5xD
- Identification plaquette étalon (MIID): ICP 095
- Longueur hors tout (OAL): 4.26″
- Point Length (PL): 0.068″
- Longueur dépassement (LPR): 2.49″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.77″
- Type de queue: Round
- Longueur utile (LU): 1.94″