• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DR17.5-088-19.05-05-5D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 5xD

Réf.: 3202579
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3202579
EAN / GTIN 7291075289350
Réf. fabricant 3202579
Article hors catalogue L24150 365

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 0.688″ ,Longueur hors tout (OAL) 7.28″ ,Longueur utile (LU) 3.45″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.688″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.718″
  • Equivalent décimal: 0.688″
  • Diamètre collerette (DF): 1.09″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 4.259″
  • Groupe de longueurs: 5xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMX 05
  • Longueur hors tout (OAL): 7.28″
  • Longueur dépassement (LPR): 4.28″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 3.45″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout