DCN 170-136-19.05A-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: 3202485
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3202485
EAN / GTIN 7291075293289
Réf. fabricant 3202485
Article hors catalogue L24040 1107

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.669″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 17.0 ,Longueur hors tout (OAL) 8.38″ ,Longueur utile (LU) 5.47″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.669″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.705″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.669″
  • Equivalent décimal: 0.669″
  • Diamètre collerette (DF): 0.98″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 6.288″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 17.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 170
  • Longueur hors tout (OAL): 8.38″
  • Point Length (PL): 0.122″
  • Longueur dépassement (LPR): 6.41″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.97″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 5.47″

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout