Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 5/8″ ,Diamètre coupant (DC) 0.413″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 10.0 ,Longueur hors tout (OAL) 3.77″ ,Longueur utile (LU) 1.32″
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 5/8″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 0.413″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.429″
- Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.413″
- Equivalent décimal: 0.413″
- Diamètre collerette (DF): 0.79″
- Longueur fonctionnelle (LF): 1.805″
- Code taille logement plaquette (SSC): 10.0
- Groupe de longueurs: 3xD
- Identification plaquette étalon (MIID): ICP 105
- Longueur hors tout (OAL): 3.77″
- Point Length (PL): 0.075″
- Longueur dépassement (LPR): 1.88″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.89″
- Type de queue: Weldon
- Longueur utile (LU): 1.32″