DR125-025-16-04-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: 3202348
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série DR-TWIST
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3202348
    EAN / GTIN 7291075184846
    Réf. fabricant 3202348
    Article hors catalogue L24150 277

    Description

    Description:

    Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 12.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 91 mm, Longueur utile (LU) 25 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC) 12.5 mm
    • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.9 mm
    • Diamètre collerette (DF) 20 mm
    • Longueur fonctionnelle (LF) 42.62 mm
    • Groupe de longueurs 2xD
    • Identification plaquette étalon (MIID) AOMT 04
    • Longueur hors tout (OAL) 91 mm
    • Longueur dépassement (LPR) 43 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Longueur attachement (LS) 48 mm
    • Longueur utile (LU) 25 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "DR-TWIST" Afficher tout