AOMT 040204-90HD IC808 Plaquettes pour forets DR avec brise-copeaux DT à usage général à des avances moyennes à élevées.

Réf.: 3301630
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Référence article 3301630
    EAN / GTIN 7291075261448
    Réf. fabricant 3301630
    Article hors catalogue L24160 67

    Description

    Description:

    Plaquettes de perçage, Rayon (RE) 0.4 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 4 mm, Épaisseur plaquette (S) 1.6 mm

    Caractéristique(s):

    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Diamètre cercle inscrit (IC) 4 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 1.6 mm

    Produits adaptés

    Porte-outils :