DR280-112-32-09-4D-T Indexable Insert Drills for Non-Rotating Applications with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 4xD

Réf.: 3202330
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3202330
EAN / GTIN 7291075276701
Réf. fabricant 3202330
Article hors catalogue L24150 274

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 28 mm, Longueur hors tout (OAL) 202 mm, Longueur utile (LU) 112 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 28 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 30.9 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 143.16 mm
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 09T306-DT
  • Longueur hors tout (OAL) 202 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 144 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 58 mm
  • Longueur utile (LU) 112 mm

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout