Description:
Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.335″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 8.0 ,Longueur hors tout (OAL) 3.38″ ,Longueur utile (LU) 1.06″
Caractéristique(s):
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
- Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
- Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
- Diamètre coupant (DC): 0.335″
- Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.35″
- Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.335″
- Equivalent décimal: 0.335″
- Diamètre collerette (DF): 0.63″
- Longueur fonctionnelle (LF): 1.549″
- Code taille logement plaquette (SSC): 8.0
- Groupe de longueurs: 3xD
- Identification plaquette étalon (MIID): ICP 085
- Longueur hors tout (OAL): 3.38″
- Point Length (PL): 0.061″
- Longueur dépassement (LPR): 1.61″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longueur attachement (LS): 1.77″
- Type de queue: Weldon
- Longueur utile (LU): 1.06″