DR34.9-105-38.1-12-3D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 3xD

Réf.: 3201849
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201849
EAN / GTIN 7291075203875
Réf. fabricant 3201849
Article hors catalogue L24150 304

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 1-3/8″ ,Longueur hors tout (OAL) 8.42″ ,Longueur utile (LU) 4.13″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1-3/8″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 1.572″
  • Equivalent décimal: 1.375″
  • Diamètre collerette (DF): 1.969″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 5.379″
  • Groupe de longueurs: 3xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 120408-DT
  • Longueur hors tout (OAL): 8.42″
  • Longueur dépassement (LPR): 5.42″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 4.13″

Produits adaptés

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout