• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DR059-118-40-16-2D-N Forets à plaquettes indexables carrées, avec arrosage intégré. Profondeur de perçage 2xD

Réf.: 3201791
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201791
EAN / GTIN 7291075184808
Réf. fabricant 3201791
Article hors catalogue L24150 50

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 59 mm, Longueur hors tout (OAL) 222 mm, Longueur utile (LU) 118 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 59 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 59 mm
  • Diamètre collerette (DF) 60 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 152.23 mm
  • Groupe de longueurs 2xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMT 16
  • Longueur hors tout (OAL) 222 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 154 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 68 mm
  • Longueur utile (LU) 118 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout