• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DR240-096-25-07-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: 3201648
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201648
EAN / GTIN 7291075204506
Réf. fabricant 3201648
Article hors catalogue L24150 218

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes, Diamètre coupant (DC) 24 mm, Longueur hors tout (OAL) 172 mm, Longueur utile (LU) 96 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 24 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 26 mm
  • Diamètre collerette (DF) 32 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 115.28 mm
  • Groupe de longueurs 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) SOMX 070305-DT
  • Longueur hors tout (OAL) 172 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 116 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 56 mm
  • Longueur utile (LU) 96 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout