• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DR57.2-229-38.1-16-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: 3201514
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201514
EAN / GTIN 7291075204902
Réf. fabricant 3201514
Article hors catalogue L24150 349

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 2-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 13.42″ ,Longueur utile (LU) 9″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.264″
  • Equivalent décimal: 2.25″
  • Diamètre collerette (DF): 2.362″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 10.353″
  • Groupe de longueurs: 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 16
  • Longueur hors tout (OAL): 13.42″
  • Longueur dépassement (LPR): 10.42″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 9″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout