• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DR55.5-222-38.1-16-4D-N Forets à plaquettes carrées interchangeables avec arrosage central, profondeur de perçage 4xD

Réf.: 3201513
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série DR-TWIST
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3201513
EAN / GTIN 7291075204896
Réf. fabricant 3201513
Article hors catalogue L24150 88

Description

Description:

Corps de forets à plaquettes ,Diamètre coupant (DC) 2.187″ ,Longueur hors tout (OAL) 13.17″ ,Longueur utile (LU) 8-3/4″

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2.187″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.224″
  • Equivalent décimal: 2.187″
  • Diamètre collerette (DF): 2.362″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 10.105″
  • Groupe de longueurs: 4xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): SOMT 16
  • Longueur hors tout (OAL): 13.17″
  • Longueur dépassement (LPR): 10.17″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 3″
  • Longueur utile (LU): 8-3/4″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DR-TWIST" Afficher tout